Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit attrezzi riparazione filetti danneggiati NES 1008 8 pezzi

Set riparazione filetti danneggiati NES 1008 8 pz
SET-RIPRISTIN-FILETT-INTERN-D8-32MM-1008

Cod. art. 1952001413

EAN 4056807684758

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Kit attrezzi riparazione filetti danneggiati NES 1008 8 pezzi

Cod. art. 1952001413

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per filetto femmina da 8-32 mm e 5/16-1 1/4 pollici
  • Facile da regolare per filettature di qualsiasi diametro e passo

  • Non è necessaria la taratura completa

  • Utilizzabile su filettature destrorse e sinistrorse

  • Per filettature standard metriche e americane con semiangolo del filetto di 60°


Contenuto:


  • 1 utensile per riparare filettature interne N7210

  • 1 utensile per riparare filettature interne N7220

  • 1 utensile per riparare filettature interne N7230

  • 1 utensile per riparare filettature interne N7240

  • 1 lama RK 21 60° per utensile per riparare filettature interne N7210

  • 1 lama RK 22 60° per utensile per riparare filettature interne N7220

  • 1 lama RK 23 60° per utensile per riparare filettature interne N7230

  • 1 lama RK 24 60° per utensile per riparare filettature interne N7240
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi

8 PZ

Diametro min

8 mm

Diametro max

32 mm

Diametro min/max

8-32 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1300,000 g