Kit attrezzi riparazione filetti danneggiati NES 1015 8 pezzi
Set riparazione filetti danneggiati NES 1015 8 pz
SET-RIPRISTIN-FILETT-INTERN/EST-NES1015
Cod. art. 1952001414
EAN 4056807684765
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per filetto maschio da 4-19 mm e 5/32-3/4 pollici e per filetto femmina da 8-16 mm e 5/16-5/8 pollici
- Facile da regolare per filettature di qualsiasi diametro e passo
- Non è necessaria la taratura completa
- Utilizzabile su filettature destrorse e sinistrorse
- Per filettature standard metriche e americane con semiangolo del filetto di 60°
Contenuto:
- 1 utensile per riparare le filettature interne NES 21
- 1 utensile per riparare le filettature interne NES 22
- 1 lama di ricambio per utensile per riparare le filettature esterne NES 21
- 1 lama di ricambio per utensile per riparare le filettature esterne NES 22
- 1 tappo di copertura per utensile per riparare le filettature interne NES 21
- 1 tappo di copertura per utensile per riparare le filettature interne NES 22
- 1 utensile per riparare le filettature esterne NES 1A
- 1 lama di ricambio per utensile per riparare le filettature esterne NES 1A
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi | 8 PZ |
Diametro min | 4 mm |
Diametro max | 38 mm |
Diametro min/max | 4-38 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1000,000 g |