Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit attrezzi riparazione filetti danneggiati NES 1025 12 pezzi

Set riparazione filetti danneggiati NES 1025 12 pz
SET-RIPRISTIN-FILETT-INTERN/EST-NES1025

Cod. art. 1952001415

EAN 4056807684772

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Kit attrezzi riparazione filetti danneggiati NES 1025 12 pezzi

Cod. art. 1952001415

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per filetti maschio da 4-38 mm e 5/32-1 1/2 pollici nonché per filetti femmina da 8-32 mm e 5/16-1 1/4 pollici
  • Facile da regolare per filettature di qualsiasi diametro e passo

  • Taratura non necessaria

  • Utilizzabile su filettature destrorse e sinistrorse

  • Per filettature standard metriche e americane con angolo del filetto di 60°


Contenuto:


  • 1 cadauno attrezzo riparazione filetti NES 1A e NES 2

  • 1 cadauno lama di ricambio per attrezzo riparazione filetti NES 1A e NES 2

  • 1 cadauno attrezzo riparazione filetti femmina NES 21, NES 22, NES 23, NES 24

  • 1 cadauno lama di ricambio per attrezzo riparazione filetti femmina NES 21, NES 22, NES 23, NES 24
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro min

4 mm

Diametro max

38 mm

Diametro min/max

4-38 mm

Peso prodotto (per pezzo)

2111,600 g