Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit chiodi, chiodo a striscia con testa mezza luna

Kit chiodi acciaio e cartuccia gas
CHIODI 3,1X90MM / GAS P/DIGA WO-1/34

Cod. art. 0864931290

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Kit chiodi, chiodo a striscia con testa mezza luna

Cod. art. 0864931290

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x2000 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per DIGA WO-1/34

Forniti in pratica valigetta in cartone:


  • Chiodi a striscia a testa mezza luna, 34°

  • Cartuccia a gas (1 cartuccia per ca. 1000 chiodi)

Certificato di classificazione, Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (VHT), classe di portata 3/C

Lunghezza chiodo (L)

90 mm

Diametro albero (d)

3,1 mm

Materiale chiodo

Acciaio

Superficie

Zincato giallo

Versione

Liscio e rivestito in resina

Tipo testa vite

Testa semicircolare

Numero chiodi

2000 PZ

Diametro testa

7,2 mm

Contenitore

Cartuccia

Contenuto

80 ml

Numero cartucce

2 PZ

Articoli aggiuntivi:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cartuccia a gas

CARTUCCIA GAS 80ML P. DIGA WO

Per DIGA® WO-1/21, WO-1/34 e Paslode Impulse IM 350
x 2 pz.