Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit chiodi, chiodo a striscia con testa mezza luna

Kit chiodi acciaio e cartuccia gas
CHIODI RING 2,8X50MM /GAS P/WO-1/34

Cod. art. 0864930350

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Kit chiodi, chiodo a striscia con testa mezza luna

Cod. art. 0864930350

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x3000 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per DIGA WO-1/34

Forniti in pratica valigetta in cartone:


  • Chiodi a striscia a testa mezza luna, 34°

  • Cartuccia a gas (1 cartuccia per ca. 1000 chiodi)

Certificato di classificazione, Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau (VHT), classe di portata 3/C

Lunghezza chiodo (L)

50 mm

Diametro albero (d)

2,8 mm

Materiale chiodo

Acciaio

Superficie

Zincato giallo

Versione

Scanalato e rivestito in resina

Tipo testa vite

Testa semicircolare

Numero chiodi

3000 PZ

Diametro testa

7,2 mm

Contenitore

Cartuccia

Contenuto

80 ml

Numero cartucce

3 PZ

Articoli aggiuntivi:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cartuccia a gas

CARTUCCIA GAS 80ML P. DIGA WO

Per DIGA® WO-1/21, WO-1/34 e Paslode Impulse IM 350
x 2 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche