Kit chiodi, chiodo a striscia con testa mezza luna Per DIGA® WO-1/34
Chiodi, kit DIGA WO-1/34 chiodi nastrati testa mezza luna acc
KIT-CHIODI-GAS-DIGA-WO1/34-D2,8X65MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forniti in pratica valigetta in cartone:
- Chiodi a striscia a testa mezza luna, 34°
- Cartuccia a gas (1 cartuccia per ca. 1000 chiodi)
Chiodi conformi alla normativa DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza chiodo (L) | 65 mm |
Diametro albero (Ød) | 2,8 mm |
Materiale del chiodo | Acciaio |
Superficie | Zincato giallo |
Esecuzione | Liscio e rivestito in resina |
Tipo testa | Testa semicircolare |
Numero chiodi | 3000 PZ |
Diametro testa | 7,2 mm |
Contenitore | Cartuccia |
Contenuto | 80 ml |
Numero cartucce | 3 PZ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.