Kit chiusura automatica per porte scorrevoli con controtelaio ALU TOP
Kit chiusura p/porte scorrevoli controtel. Alu top
KIT-CHIUSURA-SCORREVOLE-P/CONTROTELAI
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Montabile su tutti i sistemi attualmente in commercio che utilizzano binario con traverso in legno con aria minima di 25 mm
Montaggio possibile sia su un’anta singolo che doppia
Blocco porta in posizione aperta
Richiude dolcemente l’anta scorrevole senza automatismi elettrici ne contrappesi
Velocità di chiusura regolabile in ogni momento
Contenuto
- staffa di aggancio fune 1pz
- fune metallica 1pz
- rallentatore con cinghia 1pz
- morsetto 180 mm 1pz
- morsetto 80 mm 1pz
- rocchetto regolatore 1pz
- magnete bloccaggio anta 1pz
- molla 400 mm 1pz
- striscia gomma adesiva 1pz
- rinvio fune 1pz
Caratteristiche tecniche(X)
Esecuzione | Lato sinistro/destro |
Capacità di carico max | 80 kg |
Per larghezza porta min | 600 mm |
Per larghezza porta max | 1000 mm |