Kit di aggiornamento Per Original Prusa XL
UPGRADE-STAMP-PRUSA-XL-DA-1-A-2-TESTINE
Cod. art. 4954628340
EAN 4068362346637
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto
Upgrade da una a due testine
- 1 ugello da 0,4 mm (per Nextruder esistente)
- 1 Nextruder XL Multi-Tool
- 1 meccanismo di cambio utensile
Caratteristiche tecniche(X)
- Installare uno dei pacchetti di upgrade per aumentare il numero di testine di stampa disponibili ed espandere le opzioni di stampa 3D.
- Gli estrusori aggiuntivi consentono di combinare materiali diversi e stampare in più colori con poco o nessun spreco.
Per l'aggiornamento della stampante XL con testine di stampa aggiuntive, accertarsi di disporre degli utensili elencati di seguito. Questi fanno parte del pacchetto Original Prusa XL e dovrebbero essere già disponibili.
Utensili necessari per l'installazione
- Mini chiave: utilizzata per calibrare il dock, può essere sostituita con un piccolo cacciavite a taglio, se necessario.
- Chiave universale: utilizzata per calibrare il dock
- Cacciavite PH2 standard: richiesto per le viti di serraggio
- Pinze a becchi lunghi
- Chiave T10, lunga almeno 71 mm
- Chiave ad angolo per esagono incassato da 2,5 mm, lunga almeno 86 mm, il più sottile possibile a causa dei limiti di spazio
- Chiave ad angolo per esagono incassato da 3,0 mm, lunga almeno 128 mm
Produttori | Prusa |