Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit di aggiornamento per Original Prusa XL

UPGRADE-STAMP-PRUSA-XL-DA-1-A-5-TESTINE

Cod. art. 4954628341

EAN 4068362346644

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Kit di aggiornamento per Original Prusa XL

Cod. art. 4954628341

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico kit per aggiornare la stampante 3D Original Prusa XL da una a cinque testine

Contenuto


Aggiornamento Nextruder XL Single-Tool da una a cinque testine


  • 1 aggiornamento per Nextruder XL Single-Tool

Incluso ugello da 0,4 mm (per Nextruder esistente)


  • 4 Nextruder XL Multi-Tool (con ugello da 0,4 mm)

Include portabobina e manicotto per Nextruder Prusa


  • 1 kit di espansione elettronica XL

  • Scheda splitter XL

  • Alimentatore aggiuntivo

  • 2 ugelli aggiuntivi da 0,4 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Installare uno dei pacchetti di upgrade per aumentare il numero di testine di stampa disponibili ed espandere le opzioni di stampa 3D.

  • Gli estrusori aggiuntivi consentono di combinare materiali diversi e stampare in più colori con poco o nessun spreco.
Istruzioni

Per l'aggiornamento della stampante XL con testine di stampa aggiuntive, accertarsi di disporre degli utensili elencati di seguito. Questi fanno parte del pacchetto Original Prusa XL e dovrebbero essere già disponibili.



Utensili necessari per l'installazione


  • Mini chiave: utilizzata per calibrare il dock, può essere sostituita con un piccolo cacciavite a taglio, se necessario.

  • Chiave universale: utilizzata per calibrare il dock

  • Cacciavite PH2: è richiesto un cacciavite PH2 standard per le viti di serraggio
    Pinze a becchi lunghi

  • Chiave T10, lunga almeno 71 mm

  • Chiave ad angolo per esagono incassato da 2,5 mm, lunga almeno 86 mm, il più sottile possibile a causa dei limiti di spazio

  • Chiave ad angolo per esagono incassato da 3,0 mm, lunga almeno 128 mm

Produttori

Prusa

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche