Assortimento bussole TX da 1/2"
Assortimento chiavi a bussola ZEBRA da 1/2
ASS. BUSS. 1/2 TX P.TOOLS E STRAT
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- TX interno: TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; TX 45; TX 50; TX 55; TX 60
- TX esterno: E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
Non adatto per allestimento furgoni ORSYmobil con altezza cassetto 48 mm, sistema di scaffalature ORSY1 con altezza cassetto 55 mm e ORSYBULL con altezza cassetto 62 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Per attrezzare carrelli da officina, cassettiere ORSY BULL, allestimento furgoni e sistemi di scaffalature ORSY.
Profondità | 335 mm |
Larghezza | 98 mm |
Altezza | 65 mm |
Misura sezione in espanso | 1 |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 17 PZ |
BUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E10
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E11
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E12
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E14
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E16
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E18
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E20
ZEBRABUSSOLE TX EST. ATT. 1/2 E24
ZEBRAMODULO VUOTO PER ART. 0965 900 201
TOOLSYSTEMUnità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.