Kit di pronto soccorso
Cassetta pronto soccorso A1 per Alto Adige
VALIGETTA PRONTO SOCC ALTO ADIGE A 1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per attività con tre o più lavoratori. Idonea per aziende o unità produttive classifi cate A e B
Dotata di supporto per il fissaggio a parete
Contenuto:
- copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 1 pz
- elenco contenuto DPP 25/2005 1 pz
- paia di guanti sterili 5 pz
- mascherina con visiera paraschizzi 1 pz
- soluzione fisiologica sterile 500 ml 3 pz
- flaconi disinfettante 500 ml IODOPOV. al 10 % di iodio 2 pz
- buste compressa garza sterile cm 10x10 10 pz
- teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152 BR 2 pz
- confezione di cotone idrofilo 1 pz
- pinze sterili 2 pz
- astuccio benda tubolare elastica 1 pz
- rocchetti cerotto adesivo m 5 x2,5cm 2 pz
- confez. 20 cerotti assortiti 2 pz
- paio di forbici tagliabend. Cm 14,5 DIN58279 1 pz
- buste compressa garza sterile cm 18 x 40 2 pz
- lacci emostatici 3 pz
- ICI PACK Ghiaccio istantaneo 2 pz
- sacchetti per rifiuti sanitari 2 pz
- termometro clinico con astuccio 1 pz
- sfigmomanometro con fonendoscopio 1 pz
- istruzioni mulilingua pronto soccorso 1 pz
- bende m 3,5x10 cm orlata 3 pz
- coperta Isotermica oro/arg. Cm 160x210 1 pz
- bende elastiche m 4x8cm 3 pz
- tampobende sterili mm 80x100 DIN13151M 3 pz
- tampobende sterili mm 100x120 DIN 3 pz
- vento rianimatore bocca/bocca 1 pz
- flacone disinfettante ml. 250 1 pz
Contenuto conforme al D.P.P. della Provincia Autonoma di Bolzano nr. 25 del 13 giugno 2005 Allegato A1, Art. 3
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 443 mm |
Larghezza | 338 mm |
Altezza | 147 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.