Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di utensili in carrello, 152 pezzi - KIT-TROLLEY-152PZ
´
Kit di utensili in carrello, 152 pezzi - KIT-TROLLEY-152PZ - 1

Kit di utensili in carrello, 152 pezzi

KIT-TROLLEY-152PZ

Cod. art. 096593 108

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Kit di utensili in carrello, 152 pezzi

Cod. art. 096593 108

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Assortimento di utensili generici per uso manuale

Ampia dotazione per applicazioni universali


  • Utensili a mano

  • Utensili elettrici

  • Lavorazione materiali

  • Dispositivi di protezione individuale

  • Illuminazione

  • Utensile di misurazione


Valigia portautensili con funzione trolley


Design estremamente robusto con manico telescopico

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Numero pezzi nell'assortimento/kit

153 PZ

Lunghezza x larghezza x altezza

710 x 330 x 300 mm

Kit di utensili in carrello, 152 pezzi compreso:

Screwdriver set, circular blade, PH/slotted, 5 pcs
1 x
Screwdriver set, circular blade, PH/slotted, 5 pcs

SERIE CACCIAVITI LAMA TONDA 5PZ

Descrizione:
5 PZ; PH/SZ
Universal 5-piece set
Quantità: 1 x
1 x
Bit box, 44 pezzi

BIT-BOX-MISTO-44PZ

Descrizione:
44 PZ
Pratica bit box contenente tutti gli inserti lunghi e corti più comuni e un portainserti
Quantità: 1 x
1 x
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338

ASSORTIMENTO PUNTE HSS 1-10 19 PZ.

Descrizione:
1.0 - 10.0 mm, grading 0.5 mm
19 pezzi. Punte di assemblaggio in acciaio robuste e convenienti per applicazioni nell'acciaio fino a 850 N/mm².
Quantità: 1 x
5 x
Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

MOLA TAGL. WUERTH INOX/ACC. 115X1,0

Descrizione: Disco sottile e versatile con eccezionale capacità di taglio e buona durata nel tempo
Quantità: 5 x
1 x
Punta BM 10-E Compact

TRAPANO ELETR.BM 10-E COMPACT

MASTER
Descrizione: Trapano compatto e potente per una foratura rapida di legno, alluminio, metallo e acciaio inox.
Quantità: 1 x
1 x
Assortimento di chiavi combinate, esecuzione corta

ASS.CHIAVI COMB/CORTE ZEBRA 11 PZ

ZEBRA
Descrizione:
11 PZ; SW 8-22 mm
Misure metriche DIN 3113A/ISO 3318/7738
Quantità: 1 x
1 x
Pinza universale DIN ISO 5746

PINZA UNIVERSALE ZEBRA 160 MM

ZEBRA
Descrizione: Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Quantità: 1 x
1 x
Pinza regolabile DIN ISO 8976

PINZE REGOLABILI 250 MM

Descrizione:
Spessore serrabile min/max: 10-30 mm; Lunghezza: 250 mm
Cerniera passante, 7 posizioni
Quantità: 1 x
1 x
Forbice zebra in inox

FORBICI IN INOX MANICO BICOMPONENTE

ZEBRA
Quantità: 1 x
1 x
Telaio in acciaio Manico in alluminio

ARCHETTO-P-LAME-METAL-300MM

Descrizione:
Materiale impugnatura=Alluminio
Quantità: 1 x
1 x
Flessometro tascabile

FLESSOMETRO BIC.25MM-L5M

Descrizione:
5 m
Flessometro di alta qualità con involucro in plastica che facilita tutte le gamme di misurazione.
Quantità: 1 x
1 x
Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati

ASSORT.CHIAVI ANGOLO ESAG. 9PZ

ZEBRA
Descrizione:
9 PZ; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Con supporto in plastica, 9 pezzi, versione corta
Quantità: 1 x
5 x
Cutter 1K con cursore

CUTTER-MEDIO-L160MM-LAMA-18MM

Descrizione:
18 mm
Con blocco lama automatico per l’utilizzo pratico con una sola mano
Quantità: 5 x
1 x
Martello da fabbro

MARTELLO DA FABBRO 300GR

Descrizione: Modello tedesco in conformità alla normativa DIN 1041, manico in frassino a doppia curvatura
Quantità: 1 x
4 x
Batteria HIGH POWER

PILA ALCALINA MIGNON AA LR6 1,5V

Descrizione:
1,5 V/CC
Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni
Quantità: 4 x
1 x
Lampada frontale a LED SLA

LAMPADA-FRONT-LED-SLA -1XAA-200LM

Descrizione: Può essere utilizzata anche come lampada portatile (può essere rimossa dall’archetto)
Quantità: 1 x
1 x
Sbloccante Rost-Off

ROST OFF SBLOCCANTE 300ML

Descrizione: Sbloccante di alta qualità
Quantità: 1 x
1 x
Olio per manutenzione Multi Cobra

MULTI-LUBRIFICANTE-COBRA-400ML

Descrizione:
400 ml
Spray versatile multi-funzionale per una vasta gamma di applicazioni e testina multifunzione
Quantità: 1 x
1 x
Detergente Clean detergente industriale

CLEAN DETERGENTE INDUSTRIALE 500ML

Descrizione:
500 ml
Detergente speciale di alta qualità per rimuovere residui di nastro adesivo, etichette e film adesivi nonché lo sporco più ostinato. Certificazione NSF
Quantità: 1 x
1 x
Occhiali di protezione UB ONE

OCCHIALI DI PROT.UB-ONE TRASPARENTE

Quantità: 1 x
3 x
Guanto di protezione MultiFit Nitril

GUANTO-MULTIFIT-NITRILE-TG.9

Descrizione:
Misura: 9
Universale e robusto
Quantità: 3 x
1 x
Valigia portautensili con funzione trolley

BOX-TROLLEY-PORTAUTENS-PL-710X300X330MM

Descrizione: Valigia portautensili robusta e versatile con maniglia telescopica per il trasporto
Quantità: 1 x
1 x
Assortimento di chiavi a bussola multiprofilo da 1/4

ASS.CH. A BUSSOLA IMPR. MULTIPL.1/4

ZEBRA
Descrizione:
33 PZ
Assortimento 33 pezzi con chiavi a bussola multiprofilo compatibili con le cinque tipologie più comuni di teste di viti.
Quantità: 1 x
1 x
Nastro isolante HIGH QUALITY

NASTRO ISOL.PVC IMQ NERO 19MMX25M

Descrizione: Nastro adesivo per uso elettrico
Quantità: 1 x
1 x
Smerigliatrice angolare EWS 7-115 Basic

SMERIGLIATRICE-ANG-EL-EWS7-115BASIC

MASTER
Descrizione: Potente smerigliatrice angolare da 720 W con cuffia protezione da 115 mm e protezione contro il riavvio. Ideale per operazioni di smerigliatura e taglio semplici.
Quantità: 1 x

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche