Kit espansore a batteria AKA
PRINETO kit espansore AKA
PRINETO-ESPANSORE-A-BATTERIA-AKA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzabili con una sola mano grazie al peso esiguo
Dimensioni ridotte per un impiego anche in caso di spazi angusti
Potenti batterie agli ioni di litio per prestazioni affidabili e durature
Impugnatura ergonomica e antiscivolo per una lavorazione comoda e sicura
Composto da:
- spansore AKA 1 pz
- 1 batteria al litio 12V/1,5Ah 1 pz
Garanzia:
2 anni sugli utensili (escluso batterie)
La batteria da 1,5 Ah in dotazione con gli utensili, non è fornibile come ricambio
Caratteristiche tecniche(X)
Per l’espansione dei tubi PRINETO fino al Ø 32
Lunghezza | 119 mm |
Altezza | 324 mm |
Profondità | 69 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 32.. |
Potenza assorbita | 240 W |
Tensione batteria | 12 V/DC |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Litio |
Capacità batteria | 1.5 Ah |
Forza di compressione | 10 kN |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,9 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.