Benvenuto nell’Online-Shop di Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit faro e lampada LED portatile

Lampada LED mini, Fare esterno LED kit, 2 pz.
KIT-FARO-LED-55W-LAMP-PORT-RIC-LED-3W/1W

Cod. art. 0988009328

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Kit faro e lampada LED portatile

Cod. art. 0988009328

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Contenuto kit:


  • Lampada portatile ricaricabile Led 3W/1W 1 pz

  • Faro da esterno 5700K IP66 1 pz

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Kit faro e lampada LED portatile compreso:

 
Quantità
Prodotto
Descrizione
Mini lampada portatile a LED
1 x
Mini lampada portatile a LED LAMPADA-PORT-RICARICABILE-LED-MINI-3W/1W
Descrizione: Lampada portatile a LED magnetica snodata, versione compatta
Quantità: 1 x
Faretto a LED per facciate con carcassa stretta
1 x
Faretto a LED per facciate con carcassa stretta FARO DA ESTERNO 55W 5700K IP66
Cod. art. 0981509033
Descrizione: Faretti a LED compatti ed estremamente potenti.
Quantità: 1 x