Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit fissaggio laterale

Kit di fissaggio a parete
KIT FISSAGGIO MSBS
ORSYMOBIL

Cod. art. 0963580500

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Kit fissaggio laterale

Cod. art. 0963580500

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale per tutti i blocchi modulari

IndicazionePer blocchi modulari con altezza max di 950 mm, è sufficiente un kit di fissaggio.
Per blocchi modulari con altezza max superiore a 950 mm, sono necessari due kit di fissaggio.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Descrizione tipo

MSBS

Numero pezzi nell'assortimento/kit

58 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

1,311 kg

Materiale

Acciaio

Cod. art. Cust. Mat. No.

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche