Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit attrezzi riparazione filetti danneggiati NES 12 4 pezzi

Set riparazione filetti danneggiati NES 12
SET-RIPRISTINA-FILETTI-D4-38MM-NES12

Cod. art. 1952001412

EAN 4056807684741

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Kit attrezzi riparazione filetti danneggiati NES 12 4 pezzi

Cod. art. 1952001412

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per filetto maschio da 4-38 mm e 5/32-1 1/2 pollici
  • Facile da regolare per filettature di qualsiasi diametro e passo

  • Non è necessaria la taratura completa

  • Utilizzabile su filettature destrorse e sinistrorse

  • Per filettature esterne standard metriche e americane con semiangolo del filetto di 60°


Fornitura:


  • 1 utensile per riparare le filettature esterne NES 1A

  • 1 utensile per riparare le filettature esterne NES 2

  • 1 lama di ricambio (coppia) per utensile per riparare le filettature esterne NES 1A

  • 1 lama di ricambio (coppia) per utensile per riparare le filettature esterne NES 2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi

4 PZ

Diametro min

4 mm

Diametro max

38 mm

Diametro min/max

4-38 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1190,000 g