Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit attrezzi riparazione filetti danneggiati NES 123 7 pezzi

Set riparazione filetti danneggiati NES 123
SET-3-ATTREZZ-RIPRISTINA-FILETTI-4-152MM

Cod. art. 1952001243

EAN 4250158143043

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Kit attrezzi riparazione filetti danneggiati NES 123 7 pezzi

Cod. art. 1952001243

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per filetto maschio da 4-152 mm e 5/32-6 pollici
  • Facile da regolare per filettature di qualsiasi diametro e passo

  • Nessuna ulteriore taratura richiesta

  • Utilizzabile su filettature destrorse e sinistrorse

  • Per filettature standard metriche e imperiali con semiangolo del filetto di 60°


Fornitura:


  • 1 attrezzo per riparazione filetti esterni NES 1A 4–19 mm + 5/32–3/4"

  • 1 attrezzo per riparazione filetti esterni NES 2 17–38 mm + 11/16–1 1/2"

  • 1 attrezzo per riparazione filetti esterni NES 3 35–152 mm + 1 1/4–6"

  • 3 lame di taglio di ricambio (coppia)

  • 1 sbavatore manuale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi

6 PZ

Diametro min

4 mm

Diametro max

152 mm

Diametro min/max

4-152 mm

Peso prodotto (per pezzo)

4300,000 g