Kit prolunga inox per collettore da 1’’
Kit prolunga per collettore da 1 in acciaio inox
KIT-PROLUNGA-INOX-PLUS-2VIE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con coibentazione
- Filetto ingresso collettori 1” M girevole e uscita 1” F
- Filetto attacco derivazioni per singoli circuiti 3/4” Eurokonus
- Collettore di mandata con flussimetri (0÷5 l/min) per una precisa regolazione della portata d’acqua dei singoli circuiti
- Collettore di ritorno con manopole blu per chiusura manuale dei singoli circuiti e vitoni termostatizzabili predisposti per il montaggio di teste elettrotermiche (attacco M30x1,5)
Svitare i tappi o altri elementi terminali con filetto 1” maschio dal collettore esistente ed utilizzarli per tappare le prolunghe; applicare quindi le prolunghe stesse al collettore grazie ai pratici raccordi girevoli
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 160 mm |
Larghezza | 5,5 mm |
Filettatura di collegamento | FM 1 poll. |
Condizioni per pressione d'esercizio | a 60°C |
Numero collegamenti | 2 PZ |
Normative | ISO 228 |
ISO | 228 |
Numero pezzi | 1 Coppia |
Materiale | Acciaio inossidabile AISI 304 |
Peso prodotto (per pezzo) | 1354 g |