Kit sifone a secco ispezionabile
Kit sifone per scarico condensa
KIT SIFONE A SECCO ISPEZ. P/COND.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dimensioni contenute
- Possibilità d’ispezione tramite coperchio apribile
- Due entrate e due uscite orizzontali e verticali che consentono l’installazione indipendentemente dal posizionamento
- Sifone trasparente che permette la verifica visiva del funzionamento dell’impianto
- kit completo di sifone a secco, scatola con coperchio, attacco Ø 20/26/32, anelli di tenuta e guarnizione tecnica
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 204 mm |
Altezza | 239 mm |
Profondità | 57 mm |
Lunghezza carcassa | 239 mm |
Larghezza carcassa | 204 mm |
Diametro attacco per tubo | 20 mm |
Attacco, diametro tubo 2 | 26 mm |
Attacco, diametro tubo 3 | 32 mm |
Materiale | Plastica |
Peso prodotto (per pezzo) | 422 g |