Kit sistema livellamento piastrelle 201 pz
Kit sistema di livellamento per piastrelle Sysko
SISTEMA-LIVELL-PIASTRELLE-201PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per uso universale
Adatto per piastrelle con uno spessore fino a 20 mm
Evita costose riparazioni
- L'allineamento preciso delle piastrelle evita la svasatura, garantisce un elevato grado di uniformità e risparmio di tempo.
- Grazie alla plastica di alta qualità della piastra tirante si assicura la tensione controllata e si previene lo strappo precoce.
Giunti senza parti in plastica
La piastra tirante viene strappata da sotto la piastrella, senza causare crepe dovute alle parti in plastica nel materiale di giunzione.
Le piastrelle non scivolano e non si spostano
- La grande superficie della traversa di livellamento garantisce una distribuzione della pressione uniforme durante il processo di serraggio, impedendo in tal modo di danneggiare la superficie della piastrella.
- La traversa di livellamento garantisce un bloccaggio stabile tra le piastrelle.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tutte le piastrelle di grandi dimensioni per pavimenti e pareti fino a 20 mm
Spingere la base della piastra del perno di serraggio sotto l'ultima piastrella posata fino in fondo. Posizionare la campana sul perno di serraggio. Utilizzare i cuscinetti per piastrelle opzionali per superfici delicate. Preimpostare la pinza di livellamento su "tensione", spingere sul perno di serraggio ed effettuare l'operazione di serraggio. Per le successive correzioni all’estetica delle giunzioni, la campana può essere facilmente rimossa e posizionata nuovamente trascinandola lateralmente. In questo modo il perno di serraggio non viene distrutto. Dopo l'indurimento dell'adesivo, impostare la pinza di livellamento su "rimozione" e spingere sul perno di serraggio. La linguetta di serraggio si spezza, lasciando una parte nel letto adesivo. Rimuovere la campana e la linguetta di serraggio.
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.