Kit tubi flessibili per clima
Kit flessibili riempimento imp aria condizionata
3X TUBI FLESS. 1/4 SAE / 45GR1/4 SAE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In gomma EDPM, conformi alle norme SAE J2196
- Con attacco diritto 1/4 SAE e attacco a 45° 1/4 SAE
- 3 tubi con lunghezza 150 cm: rosso - alta pressione, blu - bassa pressione, giallo - refrigerante
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 150 cm |
Pressione di esercizio | 60 bar |
Temperatura di esercizio min | -30 °C |
Temperatura di esercizio max | 125 °C |
Colore | Blu |
Numero pezzi | 3 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 710 g |