Kit di utensili per ispezione 8 pezzi
Kit utensili da ispezione, 8 pz
KIT ISPEZIONE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per ispezioni in punti con visuale limitata
- Può illuminare punti difficili da raggiungere
- Per individuare oggetti caduti in posti difficili da raggiungere
Contenuto:
1 braccio telescopico, lunghezza 190–655 mm con sgancio rapido 1/4
1 specchio quadrato, 64 x 42 mm con giunto rotante
1 specchio rotondo, diametro 60 mm con giunto rotante
1 lampada a LED di alta qualità con durata fino a 100.000 ore
1 magnete, diametro 17 mm, con una forza di circa 3,6 kg
3 batterie a celle LR 44 (n. art. 082708 13)
1 contenitore con termoformato in gommaspugna
Caratteristiche tecniche(X)
Per ispezioni su motori, ingranaggi, giunti, abitacolo, ecc.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 8 PZ |
Lunghezza x larghezza x altezza | 240 x 110 x 50 mm |