Valcon Schnellkupplung ISO 7241-1 Teil A BAUREIHE ANVX/NVX
Schnellkupplung ANVX/NVX
SHNLKUPPL-STECKER-ANVX/NVX-DN13-1/2ZO
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Standardkupplungen für agrarwirtschaftliche Anwendungen
- Austauschbar gemäß ISO 7241 Teil A
Betriebs- temperatur | Oberflächen- behandlung | Ventil- typ | Anschluss/ Trennung | Druck- anschluss | Material | Austauschbarkeit |
-25 °C bis 125 °C | MATE 500 (CRlll) | Tellerventil | Hülsenrückzug | Nicht zulässig | Stahl | • Valcon - ANVX • Stucchi - BIR • DNP - PAV1 • Parker - 6600 |
Datenblätter(X)
Länge | 46 mm |
Steigung | 87,50 mm |
Werkstoff | Stahl |
Typbezeichnung | Steel EN-10277-3,,,,,Ball AISI 1010/1017 |