Valcon Standard-Schnellkupplung BAUREIHE NVX - STECKER
Schnellkupplung Stecker NVX
SHNLKUPPL-HYDR-STECKER-NVX-DN6-1/4ZO
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Schnellkupplungen der Baureihe NVX sind äußerst vielseitig und mit allen Herstellermodellen kompatibel, mit Ausnahme der 1/2 Zoll großen Ausführung, die gemäß ISO 7241-A austauschbar ist. Sie sind äußerst energieeffizient mit geringem Lastverlust und hoher Durchflussrate dank ihrer durchflussoptimierten Bauweise. Ihre hochwertigen verzinkten Oberflächen machen sie besonders korrosionsbeständig
Betriebs- temperatur | Oberflächen- behandlung | Ventil- typ | Anschluss/ Trennung | Druck- anschluss | Material | Austauschbarkeit |
-25 °C bis +125 °C | MATE 500 (CRlll) | Tellerventil | Hülsenrückzug | Nicht zulässig | Stahl | • FASTER - NV • Stucchi - IR-V • DNP - PDV1/PDS • Parker - 4000 |
Datenblätter(X)
Länge | 36 mm |
Steigung | 72 mm |
Werkstoff | Stahl |
Typbezeichnung | Steel EN-10277-3,,,,,Ball AISI 1010/1015 |