Laccio fermacavo
Fascetta serrafili per telaio, altri
MOLLETTA CHASSIS 28 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza 2 (L2) | 28 mm |
Lunghezza (L1) | 21 mm |
Larghezza (B) | 12 mm |
Lunghezza presa (A) | 15 mm |
Spessore (s) | 1 mm |
Altezza (H) | 3 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zincato |