Laccio fermacavo
Fascetta serrafili per telaio, altri
MOLLETTA CHASSIS 43 MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza 2 (L2) | 43 mm |
Lunghezza (L1) | 32 mm |
Larghezza (B) | 12 mm |
Lunghezza presa (A) | 21 mm |
Spessore (s) | 1,5 mm |
Altezza (H) | 5,5 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zincato |