Lama SHARP
Lama SHARP per taglierina
LAMA SHARP QUELLA AL TITANIO 22MM
Cod. art.
071566 052
EAN 4045989392537
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lama a spezzare per cutter a lunga durata con rivestimento in nitruro di titanio
- Incremento della durata fino ad oltre 2 volte rispetto a lame standard Würth e oltre 3 volte rispetto a lame tradizionali presenti sul mercato
- In acciaio al carbonio con rivestimento in nitruro di titanio
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza lama | 100 mm |
Larghezza lama | 22 mm |
Spessore tagliente | 0,7 mm |