Lama Starlock, diamantata dentatura singola
Lama Starlock a dentatura singola
LAMA-SG-EDILIZIA-STARLOCK-D65MMX40MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Taglio a immersione preciso e pulito
La lama dentata leggermente curva "clean cut" permette un'immersione pulita.
Per una profondità di immersione sempre corretta
Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.
Attacco 3D (STARLOCK)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per il taglio grossolano di legno e materiali in legno, legno con chiodi, fibra in vetro, plastica rinforzata, intonaci e lamiere fino a 1 mm.
Profondità di taglio | 40 mm |
Larghezza taglio | 65 |
Materiale | Bimetallo |
Tipo di adattatore | Starlock |
Design lama per sega | Dente singolo (regolare) |
Materiale da lavorare | Fibra di vetro, Cartongesso, GRP, Lamiera d'acciaio sottile, Legno con metallo, Legno dolce, Legno duro, Truciolato rivestito, Truciolato impiallacciato, Truciolato (grezzo) |
Macchine idonee | Starlock, Starlock plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.