Lama Starlock diamantata, doppia dentatura Per tagli puliti, privi di strappi e a immersione
Lama Starlock a doppia dentatura
LAMA-LEGNO-STARLOCK-D32MMX50MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Taglio preciso e pulito
La lama dentata leggermente curva "clean cut" permette un'immersione pulita.
Per una profondità di immersione sempre corretta
Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.
Attacco 3D (Starlock)
- Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta
- Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali
- Notevole asportazione del materiale
- Risultati precisi
- Velocità di taglio elevate
- Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per il taglio pulito e senza strappi di legno dolce, legno duro, tavole di legno, laminato, fibra in vetro e plastica rinforzata.
Profondità di taglio | 50 mm |
Larghezza taglio | 32 mm |
Materiale | Bimetallo |
Tipo di adattatore | Starlock |
Design lama per sega | Doppia dentatura (Giappone) |
Materiale da lavorare | Legno dolce |
Macchine idonee | Starlock |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.