Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama Starlock diamantata, doppia dentatura Per tagli puliti, privi di strappi e a immersione

Lama Starlock a doppia dentatura
LAMA-LEGNO-STARLOCK-D65MMX40MM

Cod. art. 0696121111
EAN 4046777885996

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Taglio preciso e pulito


La lama dentata leggermente curva "clean cut" permette un'immersione pulita.



Per una profondità di immersione sempre corretta


Scala della profondità per il monitoraggio preciso della profondità di immersione.



Attacco 3D (Starlock)


  • Trasmissione di forza particolarmente elevata con usura ridotta

  • Durata 3 x maggiore rispetto ai sistemi di montaggio tradizionali

  • Notevole asportazione del materiale

  • Risultati precisi

  • Velocità di taglio elevate

  • Alta compatibilità con attacchi esistenti sul mercato
Indicazione

In combinazione con l'adattatore Starlock (art. n. 0696121100), adatta anche per il coltello multiuso EMS 2.0.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatta per il taglio pulito e senza strappi di legno dolce, legno duro, tavole di legno, laminato, fibra in vetro e plastica rinforzata.

Profondità di taglio

40 mm

Larghezza taglio

65 mm

Materiale

Bimetallo

Tipo di adattatore

Starlock

Design lama per sega

Doppia dentatura (Giappone)

Materiale da lavorare

Legno dolce
Legno duro
Pannelli laminati
Laminato
Fibra di vetro
GRP

Macchine idonee

Starlock
Starlock plus
Starlock Max
Würth EMS 10-A
Würth EMS 12-A
Würth EMS 14-A
Würth EMS 18-A EC SL
Würth EMS 350-SL COMPACT
Würth EMS 450-SL POWER
Adattatore Würth EMS 2.0 0696 121 100
Bosch GOP 10,8 V
Fein Multimaster (250 W)

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

CEPHEUS
Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza
x 1 pz.
Coltello multiuso a batteria EMS 18-A EC SL

COLTELLO MULTIUSO EMS18-A EC S.BATT.C.

MASTER
Coltello multiuso da 18 V a batteria con innovativo attacco per lame Starlock Plus per un migliore trasferimento della coppia. Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.