Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama a spezzare Con punta a 30°

Lama a spezzare con punta a 30°
LAMA-A-SPEZZARE-30°-9MM

Cod. art. 071566 074
EAN 4065233093720

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per tagli particolarmente precisi, ad esempio per pittori, grafici e designer

Tagliente estremamente affilato


  • L'angolo di taglio affilato e la qualità dell'acciaio conferiscono alla lama un tagliente estremamente affilato


Ideale per pellicole, carta e altri materiali sottili

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza lama

86 mm

Larghezza lama

9 mm

Spessore tagliente

0.4 mm

Materiale

Acciaio al carbonio

Lunghezza tagliente

73 mm