Lama a spezzare
Lama a spezzare standard
LAMA-SPEZZARE-X-GRANDE-25MM
Cod. art.
071566 351
EAN 4038898417590
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lama robusta con lunga durata
- Lama temprata
- Triplo angolo di taglio
- In pratico dispenser
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza lama | 140 mm |
Larghezza lama | 25 mm |
Spessore tagliente | 0,7 mm |
Materiale | Acciaio |
Lunghezza tagliente | 125 mm |