Lama bimetallica HSS per sega ad arco
Lama bimetallo per sega manuale ad arco HSS
LAME ZEBRA BIMETALLICA HSS 24 D
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio speciale: Dentatura in acciaio rapido altolegato e robusto acciaio per utensili sul retro
Dente in acciaio HSS temperato per prestazioni di taglio imbattibili e una lunga durata
Per lavorare in modo più rapido, a lungo e quindi più economico con una sola lama
Dentatura normale
- Migliorato impatto economico
- Maggior sicurezza
- Elevate prestazioni di taglio
- Maggiore durata
Dentatura progressiva
- Per uso universale
- Dentatura fine iniziale facilita la partenza. Lo "sbandieramento" dei materiali sottili è notevolmente ridotto.
- Il passo dentatura più profondo garantisce prestazioni di taglio migliori.
Caratteristiche tecniche(X)
- Acciaio per utensili (debolmente e fortemente legato)
- Acciaio strutturale (debolmente e fortemente legato)
- Acciaio rapido
- Acciaio inossidabile
Spessore materiale max | 2 mm |
Denti per unità lunghezza | 24 PZ/pollici |
Lunghezza (L) | 300 mm |
Larghezza (B) | 12,5 mm |
Spessore (H) | 0,63 mm |