Lama per distacco dei cristalli a U
Lama da taglio a forma di U
LAMA A FORMA DI U 32MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Conversione numeri di articolo Fein in numeri di articolo Würth.
Le tre cifre dopo 639 03... nella numerazione originale Fein sono fondamentali; in alternativa il numero di tre cifre inciso sui coltelli.
- Se il numero inizia con 0, ad es. 095, lo 0 viene sostituito da un 5 e il risultato viene preceduto da 0696. In questo caso, ad esempio, il numero articolo Würth sarebbe 0696 595.
- Se il numero inizia con 1 o 2, ad es. 126, viene inserito un 5 prima dell'1 o del 2 e il risultato viene preceduto da 0696. In questo caso, ad esempio, il numero articolo Würth sarebbe 0696 512 6.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza tagliente | 32 mm |