Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama per distacco dei cristalli a U

Lama da taglio a forma di U
LAMA U 16 MM P/ EMS 1.6

Cod. art. 06965157
EAN 4011231610469

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Conversione numeri di articolo Fein in numeri di articolo Würth.


Le tre cifre dopo 639 03... nella numerazione originale Fein sono fondamentali; in alternativa il numero di tre cifre inciso sui coltelli.


  • Se il numero inizia con 0, ad es. 095, lo 0 viene sostituito da un 5 e il risultato viene preceduto da 0696. In questo caso, ad esempio, il numero articolo Würth sarebbe 0696 595.

  • Se il numero inizia con 1 o 2, ad es. 126, viene inserito un 5 prima dell'1 o del 2 e il risultato viene preceduto da 0696. In questo caso, ad esempio, il numero articolo Würth sarebbe 0696 512 6.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza tagliente

60 mm