Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama dentata a forma L

Lama da taglio a forma L, dentata
LAMA A FORMA DI L 25,4MM

Cod. art. 06965207

EAN 4045989088898

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lama dentata a forma L

Cod. art. 06965207
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
Conversione di numeri di articoli Fein a numeri di articoli Würth.


Le tre cifre dopo 639 03... nella numerazione originale Fein fondamentali; in alternativa il numero di tre cifre inciso sui coltelli.


Se il numero inizia con 0, ad es. 095, lo 0 viene sostituito da un 5 e viene anteposto il prefisso 0696. In questo caso, ad esempio, il n. art. Würth sarebbe 0696 595.


Se il numero inizia con 1 o 2, ad es. 126, viene inserito un 5 prima dell'1 o del 2 e viene anteposto il prefisso 0696. In questo caso, ad esempio, il n. art. Würth sarebbe 0696 512 6.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza tagliente

25,4 mm