Lama dentata a forma L
Lama da taglio a forma L, dentata
LAMA L 38 MM P/ EMS 1.6
Cod. art. 06965209
EAN 4038898301400
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Conversione di numeri di articoli Fein a numeri di articoli Würth.
Le tre cifre dopo 639 03... nella numerazione originale Fein fondamentali; in alternativa il numero di tre cifre inciso sui coltelli.
Se il numero inizia con 0, ad es. 095, lo 0 viene sostituito da un 5 e viene anteposto il prefisso 0696. In questo caso, ad esempio, il n. art. Würth sarebbe 0696 595.
Se il numero inizia con 1 o 2, ad es. 126, viene inserito un 5 prima dell'1 o del 2 e viene anteposto il prefisso 0696. In questo caso, ad esempio, il n. art. Würth sarebbe 0696 512 6.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza tagliente | 38 mm |