Lama dentata, diritta, lunga
Lama da taglio dentata diritta esecuzione lunga
LAMA PIEGATA LUNGA 60MM
Cod. art. 0696581
EAN 4011231610636
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Conversione di numeri di articoli Fein a numeri di articoli Würth.
Le tre cifre dopo 639 03... nella numerazione originale Fein fondamentali; in alternativa il numero di tre cifre inciso sui coltelli.
Se il numero inizia con 0, ad es. 095, lo 0 viene sostituito da un 5 e viene anteposto il prefisso 0696. In questo caso, ad esempio, il n. art. Würth sarebbe 0696 595.
Se il numero inizia con 1 o 2, ad es. 126, viene inserito un 5 prima dell'1 o del 2 e viene anteposto il prefisso 0696. In questo caso, ad esempio, il n. art. Würth sarebbe 0696 512 6.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza tagliente | 60 mm |