Lama per carrozzeria con adattatore piatto
Sega per carr. con adattatore piatto
LAMA SEGHETTO 32/D/POLL CP 10PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Progettata per un'elevata velocità di taglio e una lunga durata
Adatta per:
- Würth DST 380
- Chicago Pneumatic (CP)
- Pneutec
Caratteristiche tecniche(X)
Denti per unità lunghezza | 32 PZ/pollici |
Spessore materiale min/max | 0,5-1 mm |
Materiale da lavorare | Lamiera d'acciaio sottile |
Lunghezza | 90 mm |
Materiale | Bimetallo |
Tipo di attacco lama per seghetto alternativo | Würth SP / Fein |
Lunghezza di lavoro | 77 mm |