Lama per sega circolare UNI-Top
Lama per sega circolare UNI-Top
LAMA CIRCOLARE HM WZ 30048X30
Cod. art. 0611630048
EAN 4038898071761
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatta per varie seghe
A seconda del diametro, adatta per seghe circolari manuali, troncatrici inclinabili e troncatrici, troncatrici radiali, seghe circolari da banco.
Anello di riduzione incluso con art. n. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030
Caratteristiche tecniche(X)
Legno tenero e duro, pannelli in truciolare (non finiti, rivestiti, impiallacciati), piastre di protezione, plastica, materiali compositi e metalli non ferrosi (alluminio, rame e ottone)
![]() | |
Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro | 300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Numero denti | 48 PZ |
Forma dente | Dente alternato |
Numero di giri max | 6400 G/min |
Fori laterali | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Materiale da lavorare | Legno duro, Legno con metallo, Plastica, Metallo non ferroso, Pannelli da armatura, Truciolato rivestito, Truciolato impiallacciato, Truciolato (grezzo), Materiali compositi, Legno dolce |
Per tipo macchina | Seghe da banco e sezionatrici circolari |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.