Lama per sega circolare per cantieri Per i lavori difficili in cantieri
Lama per sega circolare per cantieri
LAMA CIRC. EDIL WZ 400X28X30
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forma del dente
Dente piatto con smusso alternato (FAC)
Macchina
Seghe circolari per cantieri (Avola, Atika, Scheppach, Elektra Beckum).
Materiali
Legno massello, materiali da costruzione leggeri, legno compensato con malta, pallet e legno con chiodi saldamente piantati.
- Foro ausiliario 2/7/42 per macchine Striebig/Reich.
- Foro ausiliario 2/9/46 per macchine Felder e produttori di macchine italiane.
- Foro ausiliario 2/10/60 per macchine Martin, Kölle, Altendorf e Panhans.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tagli longitudinali e trasversali.
Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro | 400 x 4,0 / 2,8 x 30 mm |
Numero denti | 28 PZ |
Forma dente | Dente piatto con smusso alternato |
Numero di giri max | 4800 G/min |
Fori laterali | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Materiale da lavorare | Legno con metallo |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.