Lama per sega circolare vuota Per tagliare con rapidità durante la separazione e la riduzione in blocchi del legno
Lama per sega circolare non rivestita
LAMA CIRCOLARE HM WZ 315X28X30
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forma del dente
Dente alternato (AT)
Macchina
Su seghe circolari da banco
Materiali
Legni duri e teneri
Modello
Limitazione dello spessore del truciolo tramite deflettori.
Foro ausiliario 2/7/42 per macchine Striebig/Reich. Foro ausiliario 2/9/46 per macchine Felder e produttori di macchine italiane. Foro ausiliario 2/10/60 per macchine Martin, Kölle, Altendorf e Panhans.
Caratteristiche tecniche(X)
Per tagli longitudinali e trasversali
Diametro x larghezza taglio/spessore anima lama x diametro foro | 315 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Numero denti | 28 PZ |
Forma dente | Dente alternato |
Numero di giri max | 6000 G/min |
Fori laterali | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Materiale da lavorare | Legno dolce |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.