Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama per sega universale Rescue, quattro stelle Per operazioni di soccorso

LAMA UNIV.DEMOLIT.LL-RESCUE150X3,0 3PZ.

Cod. art. 0615515030

EAN 4056807402413

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lama per sega universale Rescue, quattro stelle Per operazioni di soccorso

Cod. art. 0615515030

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale per impieghi gravosi durante le operazioni di soccorso e l'assistenza tecnica, non genera scintille. Accesso rapido per il soccorso delle vittime.
  • Il carburo metallico garantisce una durata estremamente lunga e consente la massima capacità di carico per assistenza tecnica, operazioni di soccorso e lo smontaggio di veicoli

  • La forma speciale della lama consente di tagliare parabrezza, tetti e scocche di veicoli
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Vetro di sicurezza laminato e acciaio ad alta resistenza.

Lunghezza

150 mm

Dentatura

3,0 mm

Spessore

1,35 mm

Tipo particolarmente adatto per

Vetro di sicurezza laminato, Acciaio ad alta resistenza

Ideale per

Lamiere e profili in acciaio inossidabile

Numero pezzi

3 PZ

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche