Lama per sega universale Rescue, quattro stelle Per operazioni di soccorso
LAMA UNIV.DEMOLIT.LL-RESCUE228X3,0 3PZ.
Cod. art. 0615522830
EAN 4056807402420
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il carburo metallico garantisce una durata estremamente lunga e consente la massima capacità di carico per assistenza tecnica, operazioni di soccorso e lo smontaggio di veicoli
- La forma speciale della lama consente di tagliare parabrezza, tetti e scocche di veicoli
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
Caratteristiche tecniche(X)
Vetro di sicurezza laminato e acciaio ad alta resistenza.
Lunghezza | 228 mm |
Dentatura | 3,0 mm |
Spessore | 1,35 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Vetro di sicurezza laminato, Acciaio ad alta resistenza |
Ideale per | Lamiere e profili in acciaio inossidabile |
Numero pezzi | 3 PZ |