Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama per sega universale, edilizia, tre stelle, demolizione, professionale per cantieri

Lama per sega universale 3S, demolition edilizia
LAME SEGA UNIV. EDIL 5 PZ 228X4,3

Cod. art. 0615722842

EAN 4038898428619

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lama per sega universale, edilizia, tre stelle, demolizione, professionale per cantieri

Cod. art. 0615722842
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
Perfetta per la demolizione e per lavorare con supporti per tubi. Lo spessore maggiore della lama assicura un taglio ad angolo retto
  • Per l'uso con materiali dello spessore di 10-175 mm grazie al passo di dentatura ampio di 4,3 mm.
Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

225 mm

Dentatura

4,3 mm

Spessore

1,6 mm

Tipo particolarmente adatto per

Legno con metallo, Pannello di fibra, Legno duro, legno dolce, PVC, plastica in generale, Cemento-amianto, plastica rinforzata con fibre di vetro

Ideale per

Materiale a sandwich

Spessore materiale min/max

10-175 mm

Numero pezzi

5 PZ