Lama per sega universale, legno, due stelle Per legno con chiodi
LAME SEGA UNIV.LEGNO 5PZ 305X3,6-5,1
Cod. art. 0615830040
EAN 4038898411017
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Passo dentatura ampio e denti dritti per un taglio rapido e pulito
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
| Applicazioni | |||
| Numero articolo | Caratteristica dell'applicazione | Materiale | Spessore materiale |
| 0615822842 | Ideale in particolare per | Legno con chiodi | 10-175 mm |
| PVC, materiali plastici generici | 5-175 mm | ||
| Legno duro, legno morbido | 10-175 mm | ||
| Compensato | 10-175 mm | ||
| Pannello di fibra | 10-175 mm | ||
| 0615830040 | Ideale in particolare per | Legno con chiodi | 10-250 mm |
| PVC, materiali plastici generici | 5-250 mm | ||
| Legno duro, legno morbido | 10-250 mm | ||
| Compensato | 10-250 mm | ||
| Pannello di fibra | 10-250 mm | ||
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 305 mm |
Dentatura min/max | 3,6-5,1 mm |
Spessore | 1,25 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Legno con chiodi, PVC, plastica in generale, Legno duro, legno dolce, Legno compensato, Pannello di fibra |
Spessore materiale min/max | 10-250 mm |
Numero pezzi | 5 PZ |