Lama per sega universale, legno, tre stelle, Multiblade
LAME SEGA UNIV.LEGNO 5PZ 200X2,0-4,0
Cod. art. 0615820340
EAN 4038898427650
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per cantieri, grazie alla possibilità di lavorare continuativamente con un'unica lama, senza inutili cambi delle lame per sega universale.
Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
| Applicazioni | |||
| Numero articolo | Caratteristiche dell'applicazione | Materiale | Spessore materiale |
| 0615820340/341 | Particolarmente adatto per | Legno duro, legno morbido | 6-150 mm |
| Compensato | 6-150 mm | ||
| Pannello di fibra | 6-60 mm | ||
| Legno incollato | 6-60 mm | ||
| Ideale per | Pannello di fibra con rivestimento in plastica | 6-60 mm | |
| PVC, materiali plastici in generale | 6-150 mm | ||
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 200 mm |
Dentatura min/max | 2-4 mm |
Spessore | 1,25 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Legno duro, legno dolce, Legno compensato, Pannello di fibra, Legno agglomerato, Pannello di fibra rivestito in plastica |
Ideale per | PVC, plastica in generale |
Spessore materiale min/max | 6-150 mm |
Numero pezzi | 5 PZ |