Lama per sega universale, metallo, due stelle Per profili e tubazioni in metallo
LAME SEGA UNIV.METAL 5PZ 150X1,8-2.6
Cod. art. 0615915026
EAN 4038898411079
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'uso con materiali dello spessore di 3-10 mm grazie al passo dentatura compreso tra 1,8 e 2,6 mm.
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
- Lame per sega universale per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame della sega.
| Applicazioni | |||
| Numero articolo | Caratteristiche dell'applicazione | Materiale | Spessore materiale |
| 0615915026 | Particolarmente adatto per | Profili e tubi in metallo | 3-10 mm |
| Lamiere spesse | 3-10 mm | ||
| Alluminio | 3-10 mm | ||
| Metalli non ferrosi | 3-10 mm | ||
| Legno con metallo | 5-100 mm | ||
| 0615922826 | Particolarmente adatto per | Profili e tubi in metallo | 3-10 mm |
| Lamiere spesse | 3-10 mm | ||
| Alluminio | 3-10 mm | ||
| Metalli non ferrosi | 3-10 mm | ||
| Legno con metallo | 5-100 mm | ||
| 0615930526/527 | Particolarmente adatto per | Profili e tubi in metallo | 3-10 mm |
| Lamiere spesse | 3-10 mm | ||
| Alluminio | 3-10 mm | ||
| Metalli non ferrosi | 3-10 mm | ||
| Legno con metallo | 5-250 mm | ||
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 150 mm |
Dentatura min/max | 1,8-2,6 mm |
Spessore | 0,9 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Profili e tubi in metallo, Lamiere spesse, Alluminio, Metallo base non ferroso, Legno con metallo |
Spessore materiale min/max | 3-10 mm |
Numero pezzi | 5 PZ |