Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama per sega universale, metallo, due stelle Per profili e tubazioni in metallo

LAME SEGA UNIV.METAL 5PZ 305X1,8-2,6

Cod. art. 0615930526

EAN 4038898411116

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lama per sega universale, metallo, due stelle Per profili e tubazioni in metallo

Cod. art. 0615930526

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Spazio tra i denti "Vario" per tagli senza sbavature e vibrazioni ridotte
  • Per l'uso con materiali dello spessore di 3-10 mm grazie al passo dentatura compreso tra 1,8 e 2,6 mm.
Indicazione
  • Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.

  • Lame per sega universale per metallo: forniscono raffreddamento, riducono il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.

  • Il raffreddamento prolunga la durata delle lame della sega.
Applicazioni
Numero articoloCaratteristiche dell'applicazioneMaterialeSpessore materiale
0615915026Particolarmente adatto perProfili e tubi in metallo3-10 mm
Lamiere spesse3-10 mm
Alluminio3-10 mm
Metalli non ferrosi3-10 mm
Legno con metallo5-100 mm
0615922826Particolarmente adatto perProfili e tubi in metallo3-10 mm
Lamiere spesse3-10 mm
Alluminio3-10 mm
Metalli non ferrosi3-10 mm
Legno con metallo5-100 mm
0615930526/527Particolarmente adatto perProfili e tubi in metallo3-10 mm
Lamiere spesse3-10 mm
Alluminio3-10 mm
Metalli non ferrosi3-10 mm
Legno con metallo5-250 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

305 mm

Dentatura min/max

1,8-2,6 mm

Spessore

0,9 mm

Tipo particolarmente adatto per

Profili e tubi in metallo, Lamiere spesse, Alluminio, Metallo base non ferroso, Legno con metallo

Spessore materiale min/max

3-10 mm

Numero pezzi

5 PZ

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche