Lama per sega universale, metallo, quattro stelle, Demolition Longlife/acciaio inossidabile professionale per lavori di demolizione
LAME-SEGA-UNIV-METAL-3PZ-DEMOLIT-228X3,0
Cod. art. 0615922300
EAN 4046777799965
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I denti con rivestimento in carburo metallico garantiscono una durata molto lunga e la massima capacità di carico, in particolare durante il taglio dell'acciaio inossidabile.
- La lama taglia in modo preciso e ad angolo retto grazie al corpo della lama estremamente ampio
- Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.
- Per raffreddare le lame per sega universale in metallo, ridurre il numero di corse e l'oscillazione allo spegnimento.
- Il raffreddamento prolunga la durata delle lame per sega universale.
| Applicazioni | |||
| Numero articolo | Caratteristica dell'applicazione | Materiale | Spessore materiale |
| 0615915250 | Ideale in particolare per | Profili e tubi in metallo | < 100 mm |
| Acciaio inossidabile, profili e tubi | < 100 mm | ||
| Ideale per | Lamiere a medio spessore | 3-8 mm | |
| Tubi in acciaio, tubi in ghisa | max 3 poll. | ||
| 0615915300 | Ideale in particolare per | Profili e tubi in metallo | < 100 mm |
| Acciaio inossidabile, profili e tubi | < 100 mm | ||
| Ideale per | Lamiere spesse | 4-12 mm | |
| Tubi in acciaio, tubi in ghisa | max 3 poll. | ||
| 0615922250 | Ideale in particolare per | Profili e tubi in metallo | < 175 mm |
| Acciaio inossidabile, profili e tubi | < 175 mm | ||
| Ideale per | Lamiere a medio spessore | 3-8 mm | |
| Tubi in acciaio, tubi in ghisa | max 6 poll. | ||
| 0615922300 | Ideale in particolare per | Profili e tubi in metallo | < 175 mm |
| Acciaio inossidabile, profili e tubi | < 175 mm | ||
| Ideale per | Lamiere spesse | 4-12 mm | |
| Tubi in acciaio, tubi in ghisa | max 6 poll. | ||
| 0615930250 | Ideale in particolare per | Profili e tubi in metallo | < 250 mm |
| Acciaio inossidabile, profili e tubi | < 250 mm | ||
| Ideale per | Lamiere a medio spessore | 3-8 mm | |
| Tubi in acciaio, tubi in ghisa | max 6 poll. | ||
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 225 mm |
Dentatura | 3,0 mm |
Spessore | 1,25 mm |
Tipo particolarmente adatto per | Profili e tubi in metallo, Acciaio inox, profili e tubi, Lamiere spesse |
Ideale per | Tubi di acciaio, tubi in metallo fuso |
Spessore materiale min/max | 4-12 mm |
Numero pezzi | 3 PZ |